BAUHAUS(マツ六)
ステンアクアレール 自在ジョイント
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できるジョイント商品になります。
付属品
手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 4本 六角棒スパナ (呼び4) 1本
材質
ステンレスSCS14(SUS316相当)
寸法(mm)
高さ37.2×厚さ110
全長(mm)
37.2
色
ステンレス(ショットブラスト仕上げ)
適合サイズ
丸棒・支柱:32
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※ネジは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72018016
AQ-14MI
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72018025
AQ-14SB
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください