ステンアクアレール スタンド用調整スペーサー

ステンアクアレール スタンド用調整スペーサー - BAUHAUS(マツ六)

水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです

用途浴室、室内に使用できるスペンサー商品になります。材質ステンレス寸法(mm)高さ16×厚さ20全長(mm)16ステンレス(ショットブラスト仕上げ)内容量1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※ネジは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72017745AQ-27
950
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする