BAUHAUS(マツ六)
ステンアクアレール ブラケット座用カバー
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できる商品になります。
材質
AES樹脂
寸法(mm)
高さ6×厚さ68
全長(mm)
68
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
68
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※ネジは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72017858
AQ-20CI
ステンレス(ショットブラスト仕上げ)
¥
650
¥
519
¥
571
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017867
AQ-20CT
ステンレス(鏡面仕上)
¥
650
¥
519
¥
571
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください