BAUHAUS(マツ六)
セレクト32入隅用縦型ブラケットカバー付
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。
壁に対してねじが斜めに入ります
上下90度まで首振り可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(4×80)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ80×厚さ101.1
全長(mm)
38.2
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
45×32
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72019827
BE-65B
ブラウン
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72019836
BE-65G
ゴールド
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72019845
BE-65S
シルバー
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください