曜日別特売

セレクト32短首ブラケット横型カバー付

セレクト32短首ブラケット横型カバー付 - マツ六

ベースプレート82mm幅でもエンドブラケットと併用可能

用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4.5×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ55×厚さ42.5全長(mm)50シルバー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)55×45内容量1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72019766BE-71S
1,600
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする