マツ六
32ステンレスEエンドブラケットカバー
エンドブラケットのベーシックタイプです。
タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です。
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+皿ドリルねじ(3.5×13)2本
材質
ステンレスSCS13、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ55×厚さ75.1
全長(mm)
37
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
47.5×55
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72017009
BES-01B
ブラウン
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017018
BES-01G
ゴールド
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください