BAUHAUS(マツ六)
セレクト32首振ブラケット横型カバー付
首振りで47度まで角度調整可能
ねじが見えないシンプルなデザインです。
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本
材質
天然木(ホワイトアッシュ無垢材)
寸法(mm)
高さ66.5×厚さ42.5
全長(mm)
60
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
55×45
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72019565
BE-73S
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください