セレクト32入隅用エンドブラケットカバー付

セレクト32入隅用エンドブラケットカバー付 - BAUHAUS(マツ六)

壁に対して斜めにねじが入る
ねじが見えないシンプルなデザインです
ロングスパン1400対応可能

用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用〈斜め打ち用〉+なべタッピンねじ(4×80)2本、〈直打ち用〉+なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+なべタッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ80×厚さ72.5全長(mm)37シルバー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)40×37内容量1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72019809BE-51S
2,300
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする