BAUHAUS(マツ六)
32ハイブリッドレールエンドブラケット
木口止のブラケットやエンドキャップでもハイブリッドレールに対応可能
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です
材質
ステンレスSCS13、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ74.6×厚さ55
全長(mm)
42
色
Dオーク+チタン色
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
35×45
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72017061
BEH-01DO
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください