BAUHAUS(マツ六)
セレクト32短首ブラケット横型カバー付
ベースプレート81mm幅でもエンドブラケットと併用可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(4.5×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
高さ55×厚さ42.5
全長(mm)
50
色
ゴールド
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
55×45
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72019757
BE-71G
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください