曜日別特売

32ハイブリッドレールブラケット横型

32ハイブリッドレールブラケット横型 - BAUHAUS(マツ六)32ハイブリッドレールブラケット横型 - BAUHAUS(マツ六)

ブラケットカバーを木製使用
ねじが見えないシンプルなデザインです

用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。材質天然木(ホワイトアッシュ無垢材)寸法(mm)高さ76.7×厚さ71全長(mm)42適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)42×42内容量1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72017088BEH-03DODオーク+チタン色
2,600
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017097BEH-03LOLオーク+シルバー
2,600
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする