BAUHAUS(マツ六)
セレクト32ベースプレート用エンドブラケットカバー付右用
ベースプレートを使用しても通路幅を確保可能
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
壁取付け用+なべタッピンねじ(4×20)3本、手すり取付け用+なべタッピンねじ(4×20)1本
全長(mm)
30
適合サイズ
丸棒・支柱:32
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
丸座径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72019346
BE-62RS
亜鉛合金、ABS樹脂
高さ101×厚さ51.9
シルバー
40×34
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72019355
BE-62RG
亜鉛合金、ABS樹脂
高さ101×厚さ51.8
ゴールド
40×33
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72019371
BE-62RB
亜鉛合金
高さ101×厚さ51.7
ブラウン
40×32
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください