BAUHAUS(マツ六)
セレクト32ブラケット縦型
木下地に取り付けやすいようねじ穴を斜めに開けています
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本
寸法(mm)
高さ50×厚さ48.8
全長(mm)
50
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
44.5×54.5
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72019285
BE-07B
亜鉛合金、ABS樹脂
ブラウン
¥
1,050
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72019301
BE-07G
亜鉛合金
ゴールド
¥
1,050
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください