BAUHAUS(マツ六)
セレクト32出幅調整スリムブラケットカバー付
段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます。
ねじ頭が隠れるカバー付です。
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5-71.5mmまで調整可)。
付属品
壁取付け用+なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本
寸法(mm)
高さ70.5×厚さ88
全長(mm)
50
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
60×22
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72019687
BE-67B
アルミ合金
ブラウン
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72019696
BE-67G
亜鉛合金、ABS樹脂
ゴールド
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72019705
BE-67S
亜鉛合金、ABS樹脂
シルバー
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください