曜日別特売

35ハイブリッドレールコーナーブラケット

35ハイブリッドレールコーナーブラケット - BAUHAUS(マツ六)

ブラケットカバーを木製使用
手すり棒を直角に曲げる部分に使用します。
左右どちらの向きでも取付可能です。
ねじ頭が見えないカバー付です。

用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。材質天然木(ホワイトアッシュ無垢材)寸法(mm)高さ72.1×厚さ58.2全長(mm)58.2Lオーク+シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)38×38内容量1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72017316BDH-02LO
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする