BAUHAUS(マツ六)
セレクト35クロス
手すりを十字にジョイントできます
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ35mm用部品
付属品
#ERROR!
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
高さ38.3×厚さ88
全長(mm)
50
適合サイズ
丸棒・支柱:35
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72020211
BD-25B
ブラウン
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72020220
BD-25G
ゴールド
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72020229
BD-25S
シルバー
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください