曜日別特売

セレクト35ブラケット縦型

セレクト35ブラケット縦型 - BAUHAUS(マツ六)セレクト35ブラケット縦型 - BAUHAUS(マツ六)セレクト35ブラケット縦型 - BAUHAUS(マツ六)

木下地に取り付けやすいようねじ穴を斜めに開けています
ロングスパン1400対応可能

用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ50×厚さ42全長(mm)50適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)50×45内容量1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020378BD-07Bブラウン
1,050
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72020387BD-07Gゴールド
1,050
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72020396BD-07Sシルバー
1,050
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする