BAUHAUS(マツ六)
セレクト35コーナーブラケット
手すり棒を直角に曲げる部分に使用します。
左右どちらの向きでも取付可能です。
ねじ頭が見えないカバー付です。
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ35mm用部品
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ72.5×厚さ62.25
全長(mm)
62.25
適合サイズ
丸棒・支柱:35
丸座径(Φmm)
46.5
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72020238
BD-13S
シルバー
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72020247
BD-13BK
ブラック
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください