セレクト35ブラケット横型Nカバー付

セレクト35ブラケット横型Nカバー付 - BAUHAUS(マツ六)セレクト35ブラケット横型Nカバー付 - BAUHAUS(マツ六)セレクト35ブラケット横型Nカバー付 - BAUHAUS(マツ六)セレクト35ブラケット横型Nカバー付 - BAUHAUS(マツ六)

ねじが見えないシンプルなデザインです
ロングスパン1400対応可能

用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂全長(mm)35適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)35×40内容量1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020326BD-54B高さ74.2×厚さ64.5ブラウン
2,100
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72020335BD-54G高さ74.2×厚さ64.5ゴールド
2,100
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72020351BD-54S高さ74.2×厚さ70シルバー
2,100
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72020360BD-54BK高さ74.2×厚さ64.5ブラック
2,100
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする