BAUHAUS(マツ六)
ロングスパン1400用35・32打込ナット
木口止のブラケットやエンドキャップでもロングスパンに対応可能
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ35・32mm用部品
材質
天然木(ホワイトアッシュ無垢材)
寸法(mm)
高さ31.8×厚さ30
全長(mm)
31.8
色
Lオーク
適合サイズ
丸棒・支柱:35
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72022950
BDE-64
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください