セレクト35・32入隅コーナーブラケットN

セレクト35・32入隅コーナーブラケットN - BAUHAUS(マツ六)

入隅部分に連続して手すり棒を取付けることが可能

用途手すり棒の太さ35・32mm用部品付属品壁取付け用+長押しねじ(4.5×120)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本、ブラケット組立用+皿小ねじ(M4×14)3本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ92.3×厚さ128全長(mm)133.6シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35・32丸座径(Φmm)44.5×40.9内容量1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72019906BDE-09S
7,300
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする