セレクト35・32入隅自在ブラケット真壁対応K

セレクト35・32入隅自在ブラケット真壁対応K - BAUHAUS(マツ六)

入隅部分に連続して手すり棒を取付けることができ、上下47°までの角度に可動します
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます

用途手すり棒の太さ35・32mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4.0×80)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)4本、ブラケット組立用+皿小ねじ(M4×16)3本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ108.4×厚さ126.6全長(mm)131.1シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35・32丸座径(Φmm)60.2×40.9内容量1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72019949BDE-15S
9,800
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする