BAUHAUS(マツ六)
ステンロストワックス オフセットブラケット
耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です
用途
屋外、水まわりで使用可能なブラケット商品になります。
付属品
手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ3.5×13)壁取付け用/固定ねじ(+皿タッピンねじ3.5×50)※ナイロンアンカーは別途ご用意ください。
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)
寸法(mm)
高さ64×厚さ116
全長(mm)
113.25
色
ステンレス
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
58×38
内容量
1個
注意
※手摺棒には取付用下穴(Φ2.8mm)を開けてください
※ステンロストワックスシリーズのみ併用可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72018181
LW-09
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください