ステンアクアレール ベースソケット

ステンアクアレール ベースソケット - BAUHAUS(マツ六)ステンアクアレール ベースソケット - BAUHAUS(マツ六)

水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです

用途浴室、室内に使用できるソケット商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本壁・床取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×40 3本、六角穴付き止めねじM4×6 1本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ65×厚さ50全長(mm)65ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)65内容量1個
注意
※手摺棒固定用に六角穴付き止めねじM4×6がついています
※別途六角棒スパナ(予備2)をご利用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72017876AQ-03MI
5,600
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017885AQ-03SB
5,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする