BAUHAUS(マツ六)
ステンアクアレール オフセットブラケット
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できるブラケット商品になります。
付属品
手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本壁取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×40 8本
材質
ステンレスSCS14(SUS316相当)
寸法(mm)
高さ67.5×厚さ98.6
全長(mm)
151.1
色
ステンレス(ショットブラスト仕上げ)
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
65
内容量
1個
注意
※横使い不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72017666
AQ-17MI
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017675
AQ-17SB
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください