BAUHAUS(マツ六)
ステンロストワックス スペーサー
耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です
用途
屋外、水まわりで使用可能な商品になります。
付属品
壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×50(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)
寸法(mm)
高さ62×厚さ9
全長(mm)
62
色
ステンレス
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
62
内容量
1個
注意
※横向きには使用できません
※手摺棒には取付用下穴(Φ2.8mm)を開けてください
※ステンロストワックスシリーズのみ併用可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72018208
LW-08
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください