BAUHAUS(マツ六)
ステンアクアレール 樹脂スペーサー
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できる商品になります。
材質
ASA樹脂
寸法(mm)
高さ6.75×厚さ5
全長(mm)
67.6
色
グレー
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
67.6
内容量
1個
注意
※樹脂スペーサーによる高さ調整は最大25mmまで
※コンクリート下地以外では使用しないでください
※屋外では使用しないでください
※厚さに対応したJIS規格の十字穴付き皿タッピンねじをご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72018095
AQ-SP5
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください