ステンアクアレール 樹脂スペーサー

ステンアクアレール 樹脂スペーサー - BAUHAUS(マツ六)

水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです

用途浴室、室内に使用できる商品になります。材質ASA樹脂寸法(mm)高さ6.75×厚さ20全長(mm)67.6グレー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)67.6内容量1個
注意
※樹脂スペーサーによる高さ調整は最大28mmまで
※コンクリート下地以外では使用しないでください
※屋外では使用しないでください
※厚さに対応したJIS規格の十字穴付き皿タッピンねじをご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72018077AQ-SP20
1,600
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする