曜日別特売

ソフトアクアレール ベースプレートエンドキャップ

ソフトアクアレール ベースプレートエンドキャップ - BAUHAUS(マツ六)

ユニットバス対応可能商品

用途ベースプレートの角を見えなくする商品材質ASA樹脂寸法(mm)高さ105×厚さ12全長(mm)40ホワイト適合サイズ丸棒・支柱:100内容量1個
注意
※樹脂巻き手摺棒浴室用のみ使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72021148BP-01W
1,200
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする