BAUHAUS(マツ六)
ソフトアクアレール ベースプレートコーナーキャップ
ユニットバス対応可能商品
用途
ベースプレートの角を見えなくする商品
材質
ASA樹脂
寸法(mm)
高さ105×厚さ12
全長(mm)
40
色
ホワイト
適合サイズ
丸棒・支柱:100
内容量
1個
注意
※樹脂巻き手摺棒浴室用のみ使用可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72021157
BP-02W
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください