BAUHAUS(マツ六)
ソフトアクアレール スペーサー
ユニットバス対応可能商品
用途
水まわりで使用可能なスペーサー商品になります。
付属品
壁取付け用/固定ねじ(+トラスタッピンねじ5×90)4本
材質
本体/PP樹脂発泡樹脂パッド/PE樹脂
寸法(mm)
高さ94×厚さ5
全長(mm)
94
色
ホワイト
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
94
内容量
1個
注意
※樹脂巻き手摺棒浴室用のみ使用可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72021130
SAQ-SP5
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください