曜日別特売

ソフトアクアレール 三方ブラケット

ソフトアクアレール 三方ブラケット - BAUHAUS(マツ六)

ユニットバス対応可能商品

用途水まわりで使用可能なブラケット商品になります。付属品手すり取付け用/固定ねじ(+ドリルねじ4×13)3本壁取付け用/固定ねじ(化粧鋼板用+トラスタッピンねじ5×20 6本、在来工法木下地用材質本体/PP樹脂本体カバー/PP樹脂ねじキャップ/PE樹脂発泡樹脂パッド/PE樹脂寸法(mm)高さ94×厚さ79全長(mm)90ホワイト適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)94内容量1個
注意
※樹脂巻き手摺棒浴室用のみ使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72021166SAQ-03W
4,300
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする