BAUHAUS(マツ六)
ソフトアクアレール 自在Lブラケット
ユニットバス対応可能商品
用途
水まわりで使用可能なブラケット商品になります。
付属品
手すり取付け用/固定ねじ(+ドリルねじ4×13)2本壁取付け用/固定ねじ(化粧鋼板用+トラスタッピンねじ5×20 6本、在来工法木下地用
材質
本体/アルミ合金本体カバー/PP樹脂ねじキャップ/PE樹脂自在Lキャップ/PE樹脂
寸法(mm)
高さ94×厚さ79
全長(mm)
90
色
ホワイト
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
94
内容量
1個
注意
※樹脂巻き手摺棒浴室用のみ使用可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72021175
SAQ-04W
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください