曜日別特売

ソフトアクアレール スペーサー

ソフトアクアレール スペーサー - BAUHAUS(マツ六)ソフトアクアレール スペーサー - BAUHAUS(マツ六)ソフトアクアレール スペーサー - BAUHAUS(マツ六)

ユニットバス対応可能商品

用途水まわりで使用可能な商品になります。付属品壁取付け用/固定ねじ(+トラスタッピンねじ5×90)4本材質本体/PP樹脂発泡樹脂パッド/PE樹脂全長(mm)94ホワイト適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)94内容量1個
注意
※樹脂巻き手摺棒浴室用のみ使用可能
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72021096SAQ-SP10高さ94×厚さ10
2,350
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72021105SAQ-SP15高さ94×厚さ15
3,000
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72021121SAQ-SP20高さ94×厚さ20
3,550
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする