曜日別特売

32木製エンドキャップ

32木製エンドキャップ - BAUHAUS(マツ六)32木製エンドキャップ - BAUHAUS(マツ六)32木製エンドキャップ - BAUHAUS(マツ六)32木製エンドキャップ - BAUHAUS(マツ六)

天然木でできたエンドキャップ

用途手すり棒の太さ32mm用部品材質亜鉛合金寸法(mm)高さ30×厚さ35.5全長(mm)35.5適合サイズ丸棒・支柱:32内容量1個
注意
※浴室や屋外での使用には適していません
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72017167BE-19Wホワイト
900
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017176BE-19Cクリア
900
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017185BE-19MBMブラウン
900
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017201BE-19MOMオーク
900
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする