BAUHAUS(マツ六)
ステンアクアレール スペーサー
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できる商品になります。
付属品
壁取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×50 4本
材質
ステンレスSCS14(SUS316相当)
全長(mm)
67.6
色
ステンレス(ショットブラスト仕上げ)
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
67.6
内容量
1個
注意
※複数枚を重ねて使用できません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72017761
AQ-07MI
高さ6.76×厚さ9
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017770
AQ-07SB
高さ6.76×厚さ9
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017779
AQ-08MI
高さ67.6×厚さ6
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017788
AQ-08SB
高さ67.6×厚さ6
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください