BAUHAUS(マツ六)
ステンアクアレール 四方ヒッパリ
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できるジョイント商品になります。
付属品
手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 6本
材質
ステンレスSCS14(SUS316相当)
寸法(mm)
高さ70×厚さ53.2
全長(mm)
70
色
ステンレス(ショットブラスト仕上げ)
適合サイズ
丸棒・支柱:32
内容量
1個
注意
※貫通部中央での手摺棒の接続はできません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72017919
AQ-11MI
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017928
AQ-11SB
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください