ステンアクアレール チーズ

ステンアクアレール チーズ - BAUHAUS(マツ六)ステンアクアレール チーズ - BAUHAUS(マツ六)

水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです

用途浴室、室内に使用できるジョイント商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 4本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ70×厚さ36.2全長(mm)50ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32内容量1個
注意
※貫通部中央での手摺棒の接続はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72017797AQ-04MI
5,500
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017806AQ-04SB
5,200
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする