ステンロストワックス チーズ

ステンロストワックス チーズ - BAUHAUS(マツ六)

耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です

用途屋外、水まわりで使用可能なジョイント商品になります。付属品手すり棒取付けねじ/+皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です)壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)寸法(mm)高さ63.5×厚さ70.2全長(mm)37.2ステンレス適合サイズ丸棒・支柱:32内容量1個
注意
※貫通部中央での手摺棒の接続はできません
※手摺棒には取付用下穴(Φ2.8mm)を開けてください
※ステンロストワックスシリーズのみ併用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72018217LW-04
5,500
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする