曜日別特売

フレームシェルフ 棚板(ベリティス色)

フレームシェルフ 棚板(ベリティス色) - Panasonic(パナソニック)フレームシェルフ 棚板(ベリティス色) - Panasonic(パナソニック)フレームシェルフ 棚板(ベリティス色) - Panasonic(パナソニック)フレームシェルフ 棚板(ベリティス色) - Panasonic(パナソニック)フレームシェルフ 棚板(ベリティス色) - Panasonic(パナソニック)フレームシェルフ 棚板(ベリティス色) - Panasonic(パナソニック)フレームシェルフ 棚板(ベリティス色) - Panasonic(パナソニック)フレームシェルフ 棚板(ベリティス色) - Panasonic(パナソニック)

インテリアに映える、アイアンフレームのオープン棚。
季節の飾り物や雑貨、書籍、食器など。お気に入りの小物をよりおしゃれに魅せる。インテリア発想のオープン収納。それが「フレームシェルフ」です。
アンティーク風スタイルにも建具とのコーディネイトにもお応えします。
棚板は2つの質感をラインアップ。
おしゃれなカフェ風やヴィンテージスタイルにマッチする、うづくり加工を施したアンティーク色棚板と、内装ドアや収納建具とのカラーコーディネイトが楽しめるベリティス色の棚板を取り揃えています。
フレームカラーは3色。インテリアに合わせて選べます。

用途棚板厚さ(mm)20奥行(mm)300耐荷重(kg)(壁付け・床置き)25(棚板1枚あたりフレーム内々)/130(フレーム2本の場合商品全体)/200(フレーム3本以上の場合商品全体)、(天吊り)25(棚板1枚あたりフレーム内々)/50(商品全体)内容量1枚
注意
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※棚板は現場カットできます。カットした場合、木口の塗装が落ちるため、捕集液をご手配いただき化粧してください。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、進入不可の場合お届け不可となります。
※運送会社の配達不可エリアの場合は支店止めにてお引き取りをお願いする場合がございます。
※本製品に収納できる家電製品には制限があります。電気コンロ・電熱器・ガスコンロ・ガス炊飯器・ストーブなど、熱源の露出した器具・電気フライヤーなどを使用しないでください。火災の原因となります。
※製品にぶら下がったり、もたれ掛かったり、乗ったり、無理な力をかけたりしないでください。フレームの変形や棚板の落下が起こりけがをするおそれがあります。
※製品に強い衝撃を与えたり、物をぶつけたりしないでください。破損によりけがをするおそれがあります。
※不安定な物、貴重品、鋭利な物を収納しないでください。地震などで収納物が落下した際に、けがをしたり収納物を破損させるおそれがあります。
※棚板やオプション部材にはぬれた物を収納したり、蒸気を発生する機器(炊飯器など)を使用しないでください。棚板が腐食し、落下してけがをするおそれがあります。また、蒸気がこもり水滴が発生し、かび・棚板のふくれ・染み・変色の原因となります。
※棚板を作業台として利用しないでください。棚板が外れて落下し、けがをするおそれがあります。
※片寄って収納しないでください。棚板が外れて落下し、けがをするおそれがあります。
※最大積載量を必ず守ってください。最大積載量以上のものを載せると、棚板・棚受けが変形し、棚板が落下してけがをするおそれがあります。
※棚板に物を置くときは静かに置いてください。衝撃で棚板が外れ、落下してけがをするおそれがあります。
※こぼれ止めよりも背の低い物や、背が高く不安定な物は載せないでください。地震などで収納物が落下した際に、けがをしたり収納物を破損させるおそれがあります。
※ご自身で分解したり、修理・改造しないでください。けがや事故・故障の原因となります。修理は販売店にご相談ください。
※これらの商品は一般住宅それに準じる居住施設、高齢者施設、児童福祉施設などの屋内専用商品です。ただし、前述した施設においても厨房、機械室、ボイラー室、共同浴場の脱衣場などへの設置はおやめください。また、水が頻繁にかかる部位、過酷な条件(高温多湿、低温、油分や粉塵が多く発生)、異常な衝撃や負荷が加わる部位でのご使用はおやめください。
※屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。
※商品は壁面などへ固定が必要になります。あらかじめ、ご理解の上採用をお決めください。
※低VOC対策商品でも、収納部の内部のVOC濃度を保証するものではありません。
※お施主様ご自身での施工はご遠慮ください。必ず、専門の施工業者様にご依頼ください。
※「施工説明書」をよくお読みの上、正しい施工を実施してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全42種類を絞り込む
幅(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72024517QEF1TA0732UYアカシア集成材764ソフトウォールナット色
7,400
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024526QEF1TA0732TYアカシア集成材764ウォールナット色
7,400
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024535QEF1TA0732CYアカシア集成材764チェリー色
7,400
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024551QEF1TA0732EYゴム集成材764オーク色
7,400
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024560QEF1TA0732JYゴム集成材764メープル色
7,400
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024569QEF1TA0732GYゴム集成材764ホワイトアッシュ色
7,400
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024578QEF1TA0732PYアカシア集成材764しっくいホワイト色
7,400
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024587QEF1TA0932UYアカシア集成材929ソフトウォールナット色
9,500
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024596QEF1TA0932TYアカシア集成材929ウォールナット色
9,500
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024605QEF1TA0932CYアカシア集成材929チェリー色
9,500
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024621QEF1TA0932EYゴム集成材929オーク色
9,500
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024630QEF1TA0932JYゴム集成材929メープル色
9,500
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024639QEF1TA0932GYゴム集成材929ホワイトアッシュ色
9,500
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024648QEF1TA0932PYアカシア集成材929しっくいホワイト色
9,500
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024657QEF1TA1232UYアカシア集成材1219ソフトウォールナット色
12,600
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024666QEF1TA1232TYアカシア集成材1219ウォールナット色
12,600
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024675QEF1TA1232CYアカシア集成材1219チェリー色
12,600
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024691QEF1TA1232EYゴム集成材1219オーク色
12,600
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024700QEF1TA1232JYゴム集成材1219メープル色
12,600
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024709QEF1TA1232GYゴム集成材1219ホワイトアッシュ色
12,600
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024718QEF1TA1232PYアカシア集成材1219しっくいホワイト色
12,600
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024727QEF1TA1332UYアカシア集成材1384ソフトウォールナット色
14,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024736QEF1TA1332TYアカシア集成材1384ウォールナット色
14,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024745QEF1TA1332CYアカシア集成材1384チェリー色
14,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024761QEF1TA1332EYゴム集成材1384オーク色
14,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024770QEF1TA1332JYゴム集成材1384メープル色
14,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024779QEF1TA1332GYゴム集成材1384ホワイトアッシュ色
14,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024788QEF1TA1332PYアカシア集成材1384しっくいホワイト色
14,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024797QEF1TA1632UYアカシア集成材1674ソフトウォールナット色
17,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024806QEF1TA1632TYアカシア集成材1674ウォールナット色
17,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024815QEF1TA1632CYアカシア集成材1674チェリー色
17,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024831QEF1TA1632EYゴム集成材1674オーク色
17,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024840QEF1TA1632JYゴム集成材1674メープル色
17,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024849QEF1TA1632GYゴム集成材1674ホワイトアッシュ色
17,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024858QEF1TA1632PYアカシア集成材1674しっくいホワイト色
17,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024867QEF1TA1832UYアカシア集成材1839ソフトウォールナット色
20,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024876QEF1TA1832TYアカシア集成材1839ウォールナット色
20,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024885QEF1TA1832CYアカシア集成材1839チェリー色
20,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024901QEF1TA1832EYゴム集成材1839オーク色
20,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024910QEF1TA1832JYゴム集成材1839メープル色
20,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024919QEF1TA1832GYゴム集成材1839ホワイトアッシュ色
20,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024928QEF1TA1832PYアカシア集成材1839しっくいホワイト色
20,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする