ホルダ ネジ用 TW1216T-06-S

ホルダ ネジ用 TW1216T-06-S - 京セラ

豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。
インサートはねじ形状に応じて特注対応。
経済性重視のTタイプ。

用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72025138TW1216T-06-S
169,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする