曜日別特売

コードレス式電動チェーンソー

コードレス式電動チェーンソー - デジタルランドコードレス式電動チェーンソー - デジタルランドコードレス式電動チェーンソー - デジタルランドコードレス式電動チェーンソー - デジタルランド

太枝もらくらくカット!
軽量なのでお年寄り、女性、腕力が弱い方でも大丈夫。
最大切断直径:約8cm。
作業中の木くずの飛散を防ぐ防護カバー付き。
予期せぬ起動を防止する安全ロックボタン付き。

用途伐採、剪定、定期的な庭のお手入れにセット内容本体、専用ケース、バッテリー×1、ドライバー、レンチ、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×10×320使用時間(分)50チェーンスピード(m/s)5充電時間(時間)約3.5~4バッテリー容量(mAh)1500(リチウムイオン電池)素材PP、合金、鉄内容量1台
注意
※充電器専用バッテリーは、雨中や湿気の多い所で、充電したり、保管しないでください。
※充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。
※使用環境に適した延長コードを使用してください。
※充電工具は、雨の中に放置しないでください。
※雨の中で、専用バッテリーを製品からはずさないでください。
※濡れた手で専用バッテリーの端子や充電器の電源プラグ、電源コンセントに触れないでください。
※USB端子付きの本製品や充電器は、USB端子間を短絡 (ショート) させないでください。
※本製品を持ち運ぶときは、電源が切れていることを確かめてください。
※絶対に分解、改造、修理をしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72096538DL-YU519
オープン
6,980
7,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする