曜日別特売

16ポート ギガビット アンマネージド プロ スイッチ

16ポート ギガビット アンマネージド プロ スイッチ - TP-LINK
仕様●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:なし●VLAN機能:あり 同時に最大32●その他環境及び安全規格:CE、FCC、VCCI、PSE●ラックマウントキット:なし●冷却ファン:無し●最大ポート数:16●本体サイズ(D):112mm●本体サイズ(H):25mm●本体サイズ(W):286mm●本体色:黒●標準ポート数:16●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合電源ACアダプター最大消費電力(W)9.27,9.27マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72032811TL-SG116E(UN)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする