曜日別特売

48ポート1000M/4ポートSFP+管理機能付スイッチ

48ポート1000M/4ポートSFP+管理機能付スイッチ - FXC
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:あり●最大ポート数:52●本体サイズ(D):268mm●本体サイズ(H):45mm●本体サイズ(W):443mm●標準ポート数:48●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対象品目の為●電波法備考:非対象品目の為本体質量(g)3850最大消費電力(W)42.3通信速度「10M」「100M」「1000M」RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72032637FXC6552
358,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする