曜日別特売

AT-GS950/10 V2 L2インテリジェント・スイッチ

AT-GS950/10 V2 L2インテリジェント・スイッチ - アライドテレシス

AT-GS950/10 V2の Non-PoE+モ デ ル は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート、SFPを2ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。

仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:なし●VLAN機能:ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:あり●冷却ファン:なし●手動速度切替:あり●最大ポート数:10●本体サイズ(D):180mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):280mm●本体色:グレー●標準ポート数:8●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:メタル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法備考:同法対象外の製品タイプスイッチレイヤー2スイッチ電源ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V本体質量(g)1600最大消費電力(W)12マグネットなし通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
720324795123R
43,200
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする