GA-MS24T

GA-MS24T - パナソニックEWネットワークス

ファンレス設計。10/100/1000BASE-T×。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、ループ検知・遮断機能、MSTP、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、WEB管理機能(日本語)

仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり SNMPv1/v2c/v3●VLAN機能:あり タグVLAN/ポートVLAN/ダイナミックVLAN/MACアドレスベースVLAN/サブネットベースVLAN/Asymmetric VLAN/Voice VLAN/ゲストVLAN/プライベートVLAN●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:なし●手動速度切替:あり●最大ポート数:26●本体サイズ(D):230mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体色:グリーン、ブラック●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コード●電気通信事業法備考:非対象:通信回線等に使用しないため●電波法備考:非対象:電波を使用しないため本体質量(g)2400最大消費電力(W)18.1マグネットなし通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72032217PN26244
213,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする