ビジネスシーンに最適化したアンマネージスイッチPoE対応モデル
Giga対応16ポート(うちPoE対応12ポート)
PoE(IEEE802.3af)対応
電源内蔵メタル筐体
動作環境温度0℃~50℃
ファンレス
ループ防止機能(ON/OFF切替可能)
省電力機能(IEEE802.3az)(ON/OFF切替可能)
ACケーブル抜け防止バンド添付
横置き・壁設置可能
マグネットキット対応※オプション「BS-MGK-A」
WEBでCAD図公開
5年保証※(3年保証+2年延長) ※Web上から5年保証の登録
最長7年保守(有償)
NETGEAR GS752TXUP-300JPS Insightアプリ&クラウド PoE++対応 (640W) SFP+ 4ポート搭載ギガビット48ポート スマートスイッチNETGEAR税込¥285,780¥259,800
NETGEAR GSM4352-100AJS PoE+対応 (236W-1440W) 1Gポート×48 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチNETGEAR税込¥912,780¥829,800
NETGEAR M4300-24X24F 10G RJ-45×24 10G SFP+スロット×24 スタッカブルL3フルマネージスイッチ XSM4348S-100AJSNETGEAR税込¥1,427,800¥1,298,000
NETGEAR MSM4332-100AJS 24x2.5G、4x10G/マルチギガPoE++(522Wベース、最大2520W)および4xSFP28 25GマネージドスイッチNETGEAR税込¥1,427,800¥1,298,000
NETGEAR MSM4352-100AJS PoE++対応 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポートx4, 25G SFP28スロット×4 スイッチNETGEAR税込¥1,757,800¥1,598,000
NETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP)NETGEAR税込¥681,780¥619,800
NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチNETGEAR税込¥1,099,780¥999,800

