曜日別特売

AI自動追尾リモートカメラ DL10

AI自動追尾リモートカメラ DL10 - AverInformation

リモート会議やセミナー、オンライン授業などで利用可能なビデオカメラです。P(パン)、T(チルト)、Z(ズーム)に対応し、1台で広い範囲を撮影できます。AIによる自動人物追尾機能を備えており、動きのある映像を簡単に撮影可能です。DL10は寸法が92.4×164×94.4mm、重量が760gと軽量、コンパクトな設計です。

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源アダプタ・電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対象(無線機能なし)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72032095DL10
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする