サイレックス・テクノロジー
シリアルデバイスサーバ
RS-232c対応機器をネットワーク化、無線LAN対応させることが可能です。
仕様
●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72032750
SD-330AC
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください