曜日別特売

アイロンホース スチームアイロン

アイロンホース スチームアイロン - オートフレックス工業アイロンホース スチームアイロン - オートフレックス工業アイロンホース スチームアイロン - オートフレックス工業アイロンホース スチームアイロン - オートフレックス工業

PFAの特性を活かした画期的なスチームアイロン用ホースです。従来のゴムホースなどに比べ柔軟性・耐圧性に優れ。飛躍的な能率の向上が期待されます。

用途アイロン スチームアイロン スチーム流体蒸気温度(℃)150圧力(MPa)1内容量1本
注意
※折り曲げ厳禁。一度折り曲げますと、内部のテフロンホースが折れ復元不能となり、蒸気漏れの原因となります。ご注意の上、お取り扱い・ご使用くださいますよう宜しくくお願い申し上げます。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72025820500mm500
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
720258291000mm1000
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
720258381500mm1500
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
720258472000mm2000
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
720258562500mm2500
オープン
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
720258653000mm3000
オープン
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
720258813500mm3500
オープン
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
720258904000mm4000
オープン
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
720258994500mm4500
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
720259085000mm5000
オープン
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
720259175500mm5500
オープン
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
720259266000mm6000
オープン
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
720259356500mm6500
オープン
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
720259517000mm7000
オープン
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
720259608000mm8000
オープン
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
720259699000mm9000
オープン
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
7202597810000mm10000
オープン
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする